サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
由良産商
KYOJINボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(1本)
首下長さL(mm)
100
注文コード
12729135
品番
KJRA/BT M12-100(S=40)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
首下長さL・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
M12ボルトの引張破断荷重、17000N超え(参考値)
軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途
ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他
材質
PA66+ガラス繊維60%
色
黒
高さH(mm)
10
ねじ径M
M12
ねじ長さS(mm)
40
首下長さL(mm)
100
胴径D(Φmm)
12
平径(mm)
B:19
RoHS指令(10物質対応)
対応