PIG105-BL ピグアンチミルデューソックス ピグ 12729284 PIG105-BL ピグアンチミルデューソックス ピグ 12729284 PIG105-BL ピグアンチミルデューソックス ピグ 12729284 PIG105-BL ピグアンチミルデューソックス ピグ 12729284 PIG105-BL ピグアンチミルデューソックス ピグ 12729284

ピグアンチミルデューソックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12本) 注文コード12729284 品番PIG105-BL
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ポリプロピレン製のため、カビの繁殖を抑える効果があり、安心して長期間ご使用いただけます。
吸水した水を絞り出し、自然乾燥させることにより、再利用することができます。
再利用後も形がくずれにくく、菌が繁殖しにくいため、臭いもおさえることができます。
柔軟性があり、冷蔵庫のまわりやコーナーにぴったりフィットします。
ポリプロピレンのカバーは裂けにくく、丈夫です。

用途冷蔵庫、冷凍庫、冷ケースからの水漏れ・結露対策に 材質ポリプロピレン 長さ(mm)1220 直径(Φmm)76 対応 吸収量(L/枚)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
関連資料:(0.44MB)
注意
【使用上の注意】
※天日干しや乾燥機の使用 は避けてください。
※再利用は3回までがめやすです。
※油を吸収した場合の再利用はおすすめしません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする