WTR00710P ピグ吸水マット ピグ 12729300 WTR00710P ピグ吸水マット ピグ 12729300 WTR00710P ピグ吸水マット ピグ 12729300 WTR00710P ピグ吸水マット ピグ 12729300 WTR00710P ピグ吸水マット ピグ 12729300

ピグ吸水マット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード12729300 品番WTR00710P
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

吸水後、絞って繰り返し使用することができます。使用後、自然乾燥させて、再度使用することもできます。
水でお困りの場所にサッと敷いて、水を素早く吸収します。
主な素材はリサイクルセルロース(木材パルプ)。環境にやさしいマットです。

用途結露対策、浸水対策、雨漏り対策、水漏れ対策 材質(表面不織布)ポリプロピレン、(吸収部分)リサイクルセルロース 長さ(mm)480 幅(mm)380 厚さ(mm)5 対応 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 吸収量(mL)858/枚 繰り返し・詰め替え対応
関連資料:(0.26MB)
注意
※ピグ®製品は米国で製造されており、そのサイズはインチ、重量はポンドにて管理されております。日本国内での販売に際しては、メートル、キログラムに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
※吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-07
用途:
雨漏り

床に溜まった雨水をとても良く吸い取ってくれました。大きさもハサミで切れるので扱い易かったです。値段の割に10枚も入っていたのでコスパも良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
12729300
2024-03-26
用途:
製氷機からの水漏れ対策
飲食業

概ね予想通りの吸水力でした。製氷機の漏水対策として、これまではタオルを敷いていたので1日に何度も水を絞っていたのですが、こちらの商品にしたら、1日に2度ほど水を絞る程度に収まりました。

1人が参考にしています
対象商品:
12729300
2023-11-14
用途:
雨漏り対策

雨漏りが発生し、床に当該品マットを敷いて使用。満足の吸水力で、購入して良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする