- 台車用結束ベルト アラコー 12729379 - 台車用結束ベルト アラコー 12729379 - 台車用結束ベルト アラコー 12729379 - 台車用結束ベルト アラコー 12729379

台車用結束ベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)50 注文コード12729379 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

1.面ファスナー式で誰でも簡単に取り扱いができます。
2.オスとメスは強結合の組み合わせを採用しています。
3.繰り返しの使用が可能です。
4.台車の背板を利用して不要時は貼り付けておくことが可能です。

幅(mm)50 長さ(m)2.48 ベルト色黒/黄 用途台車での荷物運搬時の荷崩れ防止 外周長(mm)結束可能:約1.1〜2.1 主な用途固定・仮止め用 特性強力
注意
※荷物が荷台からはみ出るなどして2.1mを超える場合には結束できません。
※本製品は簡易結束バンドとなります。重量物の結束用途はおやめください。
※不可がかかると溶着部分が切れる可能性があります。台車のハンドリングに十分ご注意下さい。
※繰り返しの着脱により機能面が低下しますので、接着が弱いと感じた場合、早めにお取替えください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする