ベルクロ
ベルクロの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ベルクロの 面ファスナー
ベルクロの 固定用
ジザイ着脱テープ超強力型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5組)
注文コード
12729388
品番
90800
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
超強力!ブロックやレンガなどの凹凸面にも貼れて、耐熱耐寒、耐水、耐紫外線。
用途
取付け/着脱
材質
ナイロン
幅(mm)
25
色
チタニウム色
質量(g)
3.6
タイプ
粘着剤付きフック&ループ
長さ(m)
0.2
粘着力
強粘着
入数
5
最大耐荷重(kg)
6.8
商品説明動画
ジザイ着脱テープ超強力型
参考になった