ベルクロ
ベルクロの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ベルクロの 面ファスナー
ベルクロの 固定用
ジザイ着脱テープ強力薄型楕円カット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10組)
注文コード
12729424
品番
91010
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
強力型の薄形タイプ。すぐに使える楕円カット。
用途
取付け/着脱
材質
ナイロン
幅(mm)
19
色
白
質量(g)
0.6
タイプ
粘着剤付きフック&ループ
長さ(m)
25(楕円)/1枚
粘着力
強粘着
入数
10
商品説明動画
ジザイ着脱テープ強力薄型楕円カット
参考になった