ベルクロ
ベルクロの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ベルクロの 面ファスナー
ベルクロの 固定用
ジザイ着脱テープ一般用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12729476
品番
90078
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
曲面に強いリング型フックを踏襲。レガシータイプのフック&ループ。
用途
取付け/着脱
材質
ナイロン
幅(mm)
19
色
黒
質量(g)
6
タイプ
粘着剤付きフック&ループ
長さ(m)
0.45
入数
1
最大耐荷重(kg)
2.2
商品説明動画
ジザイ着脱テープ一般用
参考になった