ベルクロ
ベルクロの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ベルクロの 面ファスナー
ベルクロの 固定用
薄型結束ベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(30組)
注文コード
12729510
品番
94257
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
世界が認める究極のケーブルタイ。薄くしなやか強力結束。
セット内容
黒15本、グレー15本
色
黒/グレー
質量(g)
1.7
長さ(m)
0.38
入数
30
用途
ケーブル結束
材質
ポロプロピレン/ナイロン
幅(mm)
12.7
タイプ
フック&ループベルト
商品説明動画
薄型結束ベルト
参考になった