ベルクロ
ベルクロの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ベルクロの 面ファスナー
ベルクロの 固定用
ガーデニング用結束ベルト カッター付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12729546
品番
91348
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
楽々作業で、ガーデニングをもっと楽しく!カッター付き。
用途
植物結束
材質
ナイロン
幅(mm)
12
色
グリーン
質量(g)
99
タイプ
フック&ループベルト
長さ(m)
13.7
入数
1
商品説明動画
ガーデニング用結束ベルト カッター付き
参考になった