曜日別特売
XQCE2T21HNLRV トールユニット(H2070用)1.5型 Panasonic(パナソニック) 12729896

XQCE2T21HNLRV トールユニット(H2070用)1.5型 Panasonic(パナソニック) 12729896
XQCE2T21HNLRV トールユニット(H2070用)1.5型 Panasonic(パナソニック) 12729896
XQCE2T21HNLRV トールユニット(H2070用)1.5型 Panasonic(パナソニック) 12729896
XQCE2T21HNLRV トールユニット(H2070用)1.5型 Panasonic(パナソニック) 12729896

トールユニット(H2070用)1.5型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
内容量1セット注文コード12729896品番XQCE2T21HNLRV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥77,700

スタイリッシュなアルミの水平ライン。

付属品可動棚(樹脂製)×9枚、固定棚×1枚適合4VOC基準適合(木質建材)グレージュアッシュ間口W×奥行D×高さH(mm)400×400(380)×2070収納量約17足ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆扉形式ライン取っ手吊元
関連資料:(1.07MB)
注意
※受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※寸法は扉+ユニットを含めた寸法です。( )内寸法はユニット本体の奥行です。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
ライン取っ手の形状は、他のハンドルに比べ指のかかりが小さくなります。(特に爪の長い方はご注意ください。)
※ライン取っ手は左右で品番が異なります。吊元をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする