大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
3カ-B CAP(ニッサン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
100
注文コード
12731595
品番
18X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,660
販売価格(税別)
¥
1,509
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
100
範囲(mm)
全ねじ:60
寸法r(mm)
0.6
寸法l(mm)
9
寸法b(mm)
48
寸法s(mm)
14
寸法k(mm)
18
寸法da(mm)
20.2
寸法v(mm)
1.8
ピッチP(mm)
2.5
寸法dk(mm)
27
寸法ds(mm)
18
ねじの呼びd
M18