ビニールテープ 一般用途用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10巻) 注文コード 12731768 品番 ST15-075-66GRYL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390

電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。
日曜大工などにもおすすめです。
屋内外用
UL適合品(600V、80℃以下)
UL510適合品
2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品
鉛フリー

イエロー/グリーン テープ幅(mm)19.1 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.13 基材PVC 粘着剤ゴム系 粘着力1.6〜1.8N/10mm 使用温度範囲(℃)-18〜80 主な用途電気・電子用 用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。 トラスコ品番216-7615 材質PVC 伸び(%)200 粘着力(N/10mm)1.6〜1.8 引張強度(N/10mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする