2灯型LEDセンサーライトです。全光束最大2000lm、昼光色で非常に明るい設計です。パッシブインフラレッド(PIR)方式のセンサー3個使用で360°検知。死角がありません。明るさは1000lm〜2000lm、点灯時間は約10秒〜約10分、点灯開始照度は5lx〜200lxと調整が可能です。通常の点灯モード、常夜灯モード、フラッシュモードと多彩な点灯設定が可能。常夜灯モードは、点灯開始照度になると、自動で250lmまたは500lmの明るさで常時点灯し、センサーが人や動体を検知すると設定した点灯時間、通常の明るさで点灯し、再び常夜灯に戻ります。フラッシュモードでは、検知後、最初の5秒間点滅し、その後、通常通り点灯します。侵入者を威嚇に効果があります。センサー内に、状態表示の赤色LEDを装備し、待機時常時点灯し警戒稼働中であることを、検知時には点滅し、検知したことアピールします。IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で角柱やマストにも可能です。また、市販のステンレスバンドで径の太いマストにも取付ができます。
検知範囲に死角がありません。検知範囲は半径約10m(検知距離調整ボリューム最大、高さ2.5m設置時、周囲温度が20℃時の目安です)尚、PIRは向いている壁面や道路の温度と動体の温度差で検知しますので、周囲の温度(季節等)により検知範囲が変化します。
ライト部は各上向き:87°、下向き:44°、左右:2灯ごと70°、1灯ごと(分割)60°の調整可能です。
ボリューム設定による多彩な調整機能。
回転式切り換えスイッチによる多彩なモード設定が可能。
防水性能:IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。
取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で直径30〜85mmのマスト、厚さ15〜100mm(幅100mm以上)の角柱に取付可能です。また、市販のステンレスバンド(10mm幅)で径の太いマスト(85mm以上)や角柱(幅・厚さ100mm以上)にも取付ができます。