QNAP NAS TS-464U-8G ミドル 4/8/12/16/24/32/40/48/56TB

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12732310 品番T464U8GM604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥478,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。
TS-464Uは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。
TS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。
TS-464Uは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464Uが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。

付属品1 x LANケーブル 、1 x 電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、2 x ラックマウントハンガー、クイックインストレーションガイド、1 x ラックマウントレール (RAIL-B02) 質量(kg)約10.3 外形寸法(mm)482.6×483.9×43.3 消費電力(W)36.81(ドライブフル搭載時、通常時) 出力【HDMI】1 x HDMI 1.4b 電源250W 対応【ホットスワップ】対応、【暗号化機能】対応 インターフェース【HDD】4 x 3.5 インチ SATA 6Gb/s、【LAN】2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)、【USB】2 x USB2.0・2 x USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A) メモリー8 GB SODIMM DDR4(1 x 8 GB)、最大 16 GB (2 x 8GB) 保証期間3年 使用CPUIntel(R) Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz スロット【M2】- 動作温度範囲(℃)0〜40 対応プロトコルCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP ハードディスクドライブ構成4 x ミドル 6TB 拡張スロット数1 x PCIe Gen 3 x2 フォームファクタ1U ラックマウント RAID機能[QTS] JBOD、シングル、RAID 0、1、5、6、10 [QuTS hero] JBOD、シングル、RAID 0、1、5、6、10、トリプルミラー、トリプルパリティー

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする