大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
HS(アンスコ(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全151種類を一覧で見る
内容量
1袋(42個)
注文コード
12732670
品番
10X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法t(mm)
1欄 4/2欄 6
寸法e(mm)
5.723
寸法s(mm)
5.14
ピッチP(mm)
1.5
寸法dp(mm)
7
寸法df(mm)
ほぼ、おねじの谷の径
ねじの呼びd
M10