足元ヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12732985 品番MA-865
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

スイッチひとつで足もとがポカポカに!
温風口が上部にあるため、床に当たった温風が左右の壁面に流れすぐにドーム内全体を暖めます。
温風口すぐ横の吸気口には活性炭フィルターを設置。湿気や嫌な臭いを外に出しません。
ドーム内で暖まった空気を循環することで110Wでも充分な暖房効果を得られます。

質量(kg)2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)110 電源コード(m)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×19.5×28.5 タイマー自動オフタイマー6時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする