曜日別特売

両面接着テープ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1箱(10巻)注文コード12732994品番No.5303W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した耐熱性に優れた両面テープです。
1面(シリコーン系粘着剤) : シリコ-ンゴムによく接着するシリコーン系粘着剤を採用。
2面(アクリル系粘着剤) : 金属板・プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を採用。
耐熱性に優れる。

用途
シリコーンゴムの接着
シリコーンコート面への接着
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.085基材ポリエステルフィルム粘着力(対ステンレス板)1面 10.5、2面 9.0N/20mm幅(mm)50厚さ(mm)0.085長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする