abcMIX マグネット連結文字 HA100シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 文字内容アルファベット小文字 【c】 注文コード12733028 品番112043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は文字内容など66種類から選べます 他の種類を見る

自分自身で手軽に設置・専門業者に頼らず工事の必要がない新感覚のLEDサインです。連結させてお好みのワードを簡単に素早く設置が可能です。台座規格は共通なので、大文字・小文字・数字・記号など異なる文字種、大きさとも連結できます。座にマグネットがついているので文字同士を並べるだけで連結可能です。

材質
表面:ポリカーボネート
本体:ABS樹脂
用途お店やオフィスなどの空間演出に。 文字内容アルファベット小文字 【c】 質量(g)90 消費電力(W)0.2〜7.0(文字のサイズにより異なります) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×95×50 保護等級IP20(屋外使用不可) 色温度(K)6500 寿命設計:50000時間 光色昼光色 動作温度範囲(℃)0〜40 文字サイズ(mm)100
注意
※abcMIXマグネットタイプを点灯させるには「電源用コネクター」と「電源アダプター(全タイプ共通)」がそれぞれ必要です。コネクター部品に電源ケーブルの差してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】マグネット連結文字 abcMIX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする