2.5X14 HS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂 12733135 2.5X14 HS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂 12733135

HS(アンスコ(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(22個) 注文コード 12733135 品番 2.5X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)14 寸法t(mm)1欄 1.2/2欄 2 寸法e(mm)1.454 寸法s(mm)1.3 ピッチP(mm)0.45 寸法dp(mm)1.5 寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径 ねじの呼びdM2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする