大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
HS(アンスコ(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全151種類を一覧で見る
内容量
1袋(26個)
注文コード
12733160
品番
2.5X2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
2
寸法t(mm)
1欄 1.2/2欄 2
寸法e(mm)
1.454
寸法s(mm)
1.3
ピッチP(mm)
0.45
寸法dp(mm)
1.5
寸法df(mm)
ほぼ、おねじの谷の径
ねじの呼びd
M2.5