アクリサンデー
アクリサンデーの 看板・POP・掲示用品
アクリサンデーの ポップ用品
アクリサンデーの ポップ用備品
abcMIX用 マグネット連結用オプションパーツ スペースコネクター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12734340
品番
112069
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
abcMIXマグネットタイプの文字同士の間隔を調整したい場合に使用する台座パーツです。
用途
お店やオフィスなどの空間演出に。
材質
本体:ABS樹脂
質量(g)
44
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×21×50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【グリーンクロス】マグネット連結文字 abcMIX
参考になった