アクリサンデー
アクリサンデーの 看板・POP・掲示用品
アクリサンデーの ポップ用品
アクリサンデーの ポップ用備品
abcMIX用 マグネット連結用オプションパーツ マグネット連結用台座(窓用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12734349
品番
112071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
abcMIXマグネットタイプの窓用ディスプレイパーツです。
用途
お店やオフィスなどの空間演出に。
材質
本体:ABS樹脂
質量(g)
138
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
500×30×56
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【グリーンクロス】マグネット連結文字 abcMIX
参考になった