6300033780 Bluetoothインカム Bbt CS2 A標準セット ON'S COMPANY 12734410 6300033780 Bluetoothインカム Bbt CS2 A標準セット ON'S COMPANY 12734410 6300033780 Bluetoothインカム Bbt CS2 A標準セット ON'S COMPANY 12734410 6300033780 Bluetoothインカム Bbt CS2 A標準セット ON'S COMPANY 12734410 6300033780 Bluetoothインカム Bbt CS2 A標準セット ON'S COMPANY 12734410 6300033780 Bluetoothインカム Bbt CS2 A標準セット ON'S COMPANY 12734410

Bluetoothインカム Bbt CS2 A標準セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12734410 品番6300033780
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

最大6人でハンズフリー同時通話ができる、多人数同時通話型無線システムの標準防水ヘッドセットになります。オートペアリングが簡単で、ペアリング(リンク設定)は最初の1回で2回目以降は機器同士が自動でペアリングします。スマートリンク機能があり、作業現場でCS2利用者の人数が変動しても自動で利用者同士のリンク設定が更新されます。ヘルメットにワンタッチで装着・取り外しができ、装着しても作業時に邪魔になりません。通信距離はロケーションにより異なりますが最大で1.6kmです(オープンフィールド時で2台でのご使用時)。同時通話人数によって、通信距離が減退します。2人:見通し約1.6km、3人:見通し約800m、4人:見通し約500m、5人:見通し約400m、6人:見通し約300mになります。ミュート機能もあり、不必要な会話は通信を止められます。

用途現場作業やイベント会場などの連絡、会話に。 セット内容本体、クリップマウント、充電用マイクロUSBケーブル、業務用ヘッドセット 質量(g)65 電源リチウムイオン電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×12×28 バッテリー容量(Ah)0.46 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)2.5 待ち受け時間(時間)700 周波数帯域(GHz)Bluetooth2.4 連続通話時間(時間)双方向:15
注意
※障害物などロケーションによっては見通し通信距離よりも減退しますのでご注意ください。
※車のシガープラグからの供給は無線機基盤がショートを起こし故障しますのでご注意ください。
※通話グループの1人の通信環境が悪化すると、同通話グループのその他のメンバーの通信に雑音が入りますのでご注意ください。
※ヘルメットは付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

Bluetoothインカム Bbt CS2 B騒音セット
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする