ヒラハラ
ヒラハラの 陳列・ディスプレイ用品
ヒラハラの 汎用ディスプレイ
ヒラハラの ディスプレイケース
サンプルケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
横600×900×400
注文コード
12734489
品番
104912
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サンプルケースでメニューを見せて集客率UP
用途
メニューやポスター等の掲示に
仕様
アクリルケース付属
厚さ(mm)
4
質量(kg)
11.5
色
ブラウン
型番
SP-55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
横600×900×400
色(本体)
ブラウン
面板寸法(mm)
横600x縦250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません