サンプルケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横850×970×450 注文コード12734507 品番104913
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

サンプルケースでメニューを見せて集客率UP

用途メニューやポスター等の掲示に 仕様アクリルケース付属 厚さ(mm)4 質量(kg)21.5 ブラウン 型番SP-56 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横850×970×450 色(本体)ブラウン 面板寸法(mm)横850×縦270
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする