ヒラハラ
ヒラハラの 看板・POP・掲示用品
ヒラハラの インフォメーションスタンド
ヒラハラの インフォメーションボード/案内板
サンプルケース(LEDライト付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12734559
品番
44653
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
サンプルケースでメニューを見せて集客率UP
用途
メニューやポスター等の掲示に
仕様
アクリルケース付属、LEDライト付
質量(kg)
23
色
ブラック
型番
SP-58
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
横850×970×450
色(本体)
ブラック
面板寸法(mm)
横850×縦270
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません