18X135 3カ-WCAP(ニッサンCAP(ニッサン 大阪魂 12737615 18X135 3カ-WCAP(ニッサンCAP(ニッサン 大阪魂 12737615

3カ-WCAP(ニッサンCAP(ニッサン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)135 注文コード12737615 品番18X135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,257
販売価格(税別)
2,052
この商品は長さ・内容量など149種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)135 範囲(mm)全ねじ:60 寸法r(mm)0.6 寸法l(mm)9 寸法b(mm)48 寸法s(mm)14 寸法k(mm)18 寸法da(mm)20.2 寸法v(mm)1.8 ピッチP(mm)2.5 寸法dk(mm)27 寸法ds(mm)18 ねじの呼びdM18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする