HCS-02 ヘビーコーン用反射サインカバー HCS-02 作業中 グリーンクロス 12737754 HCS-02 ヘビーコーン用反射サインカバー HCS-02 作業中 グリーンクロス 12737754 HCS-02 ヘビーコーン用反射サインカバー HCS-02 作業中 グリーンクロス 12737754

ヘビーコーン用反射サインカバー HCS-02 作業中

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12737754 品番HCS-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ヘビーコーンに被せるだけで簡単にサイン標識に変更できます。反射仕様ですので夜間の視認性も向上しています。

用途ヘビーコーンをサイン標識に。 仕様片面反射、裏糊無し 高さ(mm)635 文字内容作業中 下径(Φmm)266 上径(Φmm)65.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品説明動画

ヘビーコーン用反射サインカバー HCS-07 工事中

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする