ヒラハラ
ヒラハラの 看板・POP・掲示用品
ヒラハラの インフォメーションスタンド
ヒラハラの インフォメーションボード/案内板
メニュースタンド M-42
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12737989
品番
104909
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
メニュー押さえのヒモ付きでしっかり固定します。
用途
メニューやポスター等の掲示に
仕様
広告面角度調節可
質量(kg)
9.5
サイズ
A3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
横500×980×320
色(本体)
シルバー
面板寸法(mm)
横500×縦360
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません