ヒラハラ
ヒラハラの 看板・POP・掲示用品
ヒラハラの インフォメーションスタンド
ヒラハラの インフォメーションボード/案内板
メニュースタンド M-63 B4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12738059
品番
044681
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
クリップ付でメニューが落ちないスタンドですです。
用途
メニューやポスター等の掲示に
仕様
広告面角度調節可、クリップ付
質量(kg)
7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
横400×980×280
色(本体)
ブラック
面板寸法(mm)
横400×縦330
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません