ヒラハラ
メニュースタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
サイズ
B3
注文コード
12738217
品番
044696
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
メニュー挿し込み式、面板の角度調節可能です。
用途
メニューやポスター等の掲示に
仕様
広告面横差し、角度調節可
質量(kg)
9.5
サイズ
B3
表示サイズ(mm)
有効:横510×縦365
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
横560×1030×320
色(本体)
ブラック
面板寸法(mm)
横535×縦380
注意
※カードケースは付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません