曜日別特売
044699 メニュースタンド ヒラハラ 12738244

メニュースタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台サイズB4注文コード12738244品番044699
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

メニュー挿し込み式、面板の角度調節可能です。

用途メニューやポスター等の掲示に仕様広告面縦差し、角度調節可質量(kg)6.5サイズB4表示サイズ(mm)有効:横369×縦246寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横410×970×280色(本体)ブラック面板寸法(mm)横380×縦267
注意
※カードケースは付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする