ヒラハラ
ヒラハラの 看板・POP・掲示用品
ヒラハラの インフォメーションスタンド
ヒラハラの インフォメーションボード/案内板
メニュースタンド ML-61(LEDライト付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12738445
品番
104894
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
LED照明付き、A3サイズ対応挿み込み式のメニュースタンドです。
用途
メニューやポスター等の掲示に
仕様
広告面開閉式、角度調節可、LEDライト付
質量(kg)
11.5
サイズ
A3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
横510×1100×320
色(本体)
シルバー
面板寸法(mm)
横485×縦360
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません