ヒラハラ
メニュースタンド ML-A3(LEDライト付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
12738610
品番
044711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
メニュー挿し込み式、面板の角度調節可能、LEDで明るく照らします
用途
メニューやポスター等の掲示に
仕様
広告面横差し、角度調節可、LEDライト付
質量(kg)
7.5
サイズ
A3
表示サイズ(mm)
有効:横413×縦295
コード長さ(m)
2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
横454×980×280
色(本体)
ブラック
面板寸法(mm)
横437×縦310
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません