大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(ホソメ(P-1.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
125
寸法k(mm)
12
注文コード
12738681
品番
12X125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,328
販売価格(税別)
¥
1,207
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法k・内容量
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
125
ピッチ(mm)
1.5
寸法t(mm)
6
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
12
寸法dk(mm)
18
呼び径d(mm)
M12