18X45 CAP(ホソメ(P-1.5 大阪魂 12739137 18X45 CAP(ホソメ(P-1.5 大阪魂 12739137

CAP(ホソメ(P-1.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)45 寸法k(mm)18 注文コード12739137 品番18X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,687
販売価格(税別)
1,534
この商品は長さ・寸法k・内容量など146種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)45 ピッチ(mm)1.5 寸法t(mm)9 寸法e(mm)16 寸法b(mm)48 寸法s(mm)14 寸法k(mm)18 寸法w(mm)7.7 寸法dk(mm)27 寸法ds(mm)18 ねじの呼びdM18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする