大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(アンスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(46個)
長さ(mm)
14
注文コード
12740126
品番
2X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
14
寸法t(mm)
1
寸法r(mm)
0.1
寸法l(mm)
20迄
寸法b(mm)
16
寸法s(mm)
1.5
寸法k(mm)
2
寸法da(mm)
2.6
寸法v(mm)
0.2
ピッチP(mm)
0.4
寸法dk(mm)
ローレットなし3.8/ローレットあり3.98
寸法ds(mm)
2
ねじの呼びd
M2