大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(アンスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(56個)
長さ(mm)
15
注文コード
12740379
品番
2.6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15
寸法t(mm)
1.2
寸法r(mm)
0.1
寸法l(mm)
22迄
寸法b(mm)
11
寸法s(mm)
2
寸法k(mm)
2.6
寸法da(mm)
3.1
寸法v(mm)
0.26
ピッチP(mm)
0.45
寸法dk(mm)
ローレットなし4.44/ローレットあり4.5
寸法ds(mm)
2.6
ねじの呼びd
M2.6