20X30 CAP(ホソメ(P-2.0 大阪魂 12744430 20X30 CAP(ホソメ(P-2.0 大阪魂 12744430

CAP(ホソメ(P-2.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)30 寸法k(mm)20 注文コード12744430 品番20X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,242
販売価格(税別)
2,038
この商品は長さ・寸法k・寸法dsなど137種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 ピッチ(mm)2 寸法t(mm)10 寸法s(mm)17 寸法k(mm)20 寸法dk(mm)30 呼び径d(mm)M20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする