24X250 CAP(ホソメ(P-2.0 大阪魂 12744728 24X250 CAP(ホソメ(P-2.0 大阪魂 12744728

CAP(ホソメ(P-2.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)250 寸法k(mm)24 寸法ds(mm)24 注文コード12744728 品番24X250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,591
販売価格(税別)
4,174
この商品は長さ・寸法k・寸法dsなど137種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)250 ピッチ(mm)2 寸法t(mm)12 寸法e(mm)21.734 寸法b(mm)60 寸法s(mm)19 寸法k(mm)24 寸法w(mm)10.4 寸法dk(mm)36 寸法ds(mm)24 ねじの呼びdM24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする