大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ステンCAP(HSK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
120
注文コード
12745760
品番
10X120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥817
販売価格(税別)
¥
743
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
120
寸法t(mm)
5以上
範囲(mm)
全ねじ:40
寸法b(mm)
32
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
10
ピッチP(mm)
1.5
寸法dk(mm)
16
ねじの呼びd
M10