10X30 ステンCAP(HSK 大阪魂 12745866 10X30 ステンCAP(HSK 大阪魂 12745866

ステンCAP(HSK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 長さ(mm)30 注文コード12745866 品番10X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 寸法t(mm)5以上 範囲(mm)全ねじ:40 寸法b(mm)32 寸法s(mm)8 寸法k(mm)10 ピッチP(mm)1.5 寸法dk(mm)16 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする