12X22 ステンCAP(HSK 大阪魂 12746085 12X22 ステンCAP(HSK 大阪魂 12746085

ステンCAP(HSK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 長さ(mm)22 注文コード12746085 品番12X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)22 寸法t(mm)6以上 範囲(mm)全ねじ:50 寸法b(mm)36 寸法s(mm)10 寸法k(mm)12 ピッチP(mm)1.75 寸法dk(mm)18 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする