1.6X20 ステンCAP(オキツ 大阪魂 12747090 1.6X20 ステンCAP(オキツ 大阪魂 12747090

ステンCAP(オキツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(12個) 長さ(mm)20 注文コード12747090 品番1.6X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など131種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 寸法t(mm)0.7 寸法l(mm)20 寸法b(mm)15 寸法s(mm)1.58 寸法k(mm)1.6 ピッチP(mm)0.35 寸法dk(mm)3 ねじの呼びdM1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする