大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ステンCAP(オキツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(17個)
長さ(mm)
6
注文コード
12747126
品番
1.6X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6
寸法t(mm)
0.7
寸法l(mm)
20
寸法b(mm)
15
寸法s(mm)
1.58
寸法k(mm)
1.6
ピッチP(mm)
0.35
寸法dk(mm)
3
ねじの呼びd
M1.6