10X85 ニッケルCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12753417 10X85 ニッケルCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12753417

ニッケルCAP(NBICAP(NBI

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(40個) 長さ(mm)85 注文コード12753417 品番10X85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,845
販売価格(税別)
7,132
この商品は長さ・内容量など212種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)85 範囲(mm)全ねじ:40 寸法r(mm)0.4 寸法l(mm)5 寸法b(mm)32 寸法s(mm)8 寸法k(mm)10 寸法da(mm)11.2 寸法v(mm)1 寸法dk(mm)16.27 ねじピッチp(mm)1.5 寸法ds(mm)10 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする