本体画像
サンコー機材
サンコー機材の 吊・支持金具
サンコー機材の 立配管金具
サンコー機材の 立バンド
防振立管バンド蝶番式(ゴム10mm厚) SK-0250 電気メッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12754570
品番
25A
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
アウトレット
¥679
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
SGP管用の防振補助用立バンドです。
呼称
25A
寸法D(Φmm)
34
材質
電気メッキ
寸法H(mm)
73
寸法t(mm)
2
寸法E(mm)
45
寸法B(mm)
25
寸法P(mm)
20
ねじ径×長さ(mm)
M6×20
材質(ゴム)
EPDM
ゴム硬度
60