本体画像
サンコー機材
サンコー機材の 吊・支持金具
サンコー機材の 立配管金具
サンコー機材の 立バンド
防振立管バンド蝶番式(ゴム10mm厚) SK-0250 電気メッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12754588
品番
40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
SGP管用の防振補助用立バンドです。
呼称
40A
寸法D(Φmm)
48.6
材質
電気メッキ
寸法H(mm)
79
寸法t(mm)
2
寸法E(mm)
43
寸法B(mm)
25
寸法P(mm)
20
ねじ径×長さ(mm)
M6×20
材質(ゴム)
EPDM
ゴム硬度
60