大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
BUMAX SUS-8.8 CAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
30
注文コード
12755456
品番
10X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,186
販売価格(税別)
¥
1,078
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
30
有効断面積(mm
2
)
58
寸法t(mm)
5
範囲(mm)
全ねじ:〜L40
寸法S(mm)
8.175
寸法e(mm)
9.15
寸法b(mm)
32
寸法k(mm)
10
呼び径d
M10
ピッチP(mm)
1.5
寸法dk(mm)
16.27
寸法ds(mm)
10