10X80 BUMAX SUS-8.8 CAP 大阪魂 12755551 10X80 BUMAX SUS-8.8 CAP 大阪魂 12755551

BUMAX SUS-8.8 CAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)80 注文コード12755551 品番10X80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,677
販売価格(税別)
2,434
この商品は長さ・内容量など114種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)80 有効断面積(mm2)58 寸法t(mm)5 範囲(mm)全ねじ:〜L40 寸法S(mm)8.175 寸法e(mm)9.15 寸法b(mm)32 寸法k(mm)10 呼び径dM10 ピッチP(mm)1.5 寸法dk(mm)16.27 寸法ds(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする